咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金牛鼻铣刀 R1 0.2
商品编号
209721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC × L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
209721 0,8X4
209721 0,8X6
209721 0,8X8
209721 0,8X10
209721 0,8X15
209721 0,8X20
209721 1,2X5
209721 1,2X10
209721 1,2X15
209721 1,2X20
209721 1,2X25
209721 1,2X30
209721 1,5X10
209721 1,5X15
209721 1,5X20
209721 1,5X25
209721 1,5X30
209721 1,6X5
209721 1,6X10
209721 1,6X15
209721 1,6X20
209721 1X4
209721 1X6
209721 1X8
209721 1X10
209721 1X15
209721 1X20
209721 1X25
209721 1X30
209721 2,5X5
209721 2,5X10
209721 2,5X15
209721 2,5X20
209721 2,5X25
209721 2,5X30
209721 2,5X40
209721 2,5X50
209721 2X5
209721 2X10
209721 2X15
209721 2X20
209721 2X25
209721 2X30
209721 2X40
209721 2X50
209721 3X15
209721 3X20
209721 3X25
209721 3X30
209721 3X40
209721 3X50
209721 3X60
修正系数 ap 修正
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
进给量 fz,针对石墨的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
50mm 50mm
4mm 4mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.78mm 0.78mm
2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.064mm 0.064mm
0.128mm 0.128mm
50mm
6mm
4mm
25degrees 25degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm 0.02mm
0.78mm 0.78mm
2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.064mm 0.064mm
0.128mm 0.128mm
50mm
8mm
4mm 4mm
25degrees 25degrees
0.016mm 0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.78mm
2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm 0.8mm
0.8mm
0.028mm 0.028mm
0.056mm 0.056mm
50mm 50mm
10mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.78mm 0.78mm
2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
0.8mm
0.8mm 0.8mm
0.006mm 0.006mm
0.013mm 0.013mm
60mm 60mm
15mm 15mm
4mm
25degrees 25degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
0.78mm 0.78mm
2 2
0.04 0.04
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
0.8mm
0.8mm
0.003mm 0.003mm
0.006mm 0.006mm
60mm 60mm
20mm
4mm
25degrees 25degrees
0.012mm 0.012mm
0.012mm
0.78mm 0.78mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm 1.2mm
1.2mm
0.12mm 0.12mm
0.24mm 0.24mm
50mm 50mm
5mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.14mm
2
0.8 0.8
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm
1.2mm 1.2mm
0.096mm 0.096mm
0.192mm 0.192mm
50mm
10mm 10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.2mm
1.2mm 1.2mm
0.042mm 0.042mm
0.084mm 0.084mm
60mm 60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm
1.14mm 1.14mm
2
0.12 0.12
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm
1.2mm
0.014mm 0.014mm
0.029mm 0.029mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.04 0.04
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.2mm
1.2mm
0.005mm 0.005mm
0.01mm 0.01mm
70mm 70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.04 0.04
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.2mm
1.2mm
0.005mm 0.005mm
0.01mm 0.01mm
70mm 70mm
30mm 30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.016mm
0.016mm 0.016mm
1.14mm 1.14mm
2 2
0.9 0.9
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm
1.5mm
0.135mm 0.135mm
0.27mm 0.27mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
1.44mm
2 2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm
1.5mm
0.075mm 0.075mm
0.15mm 0.15mm
60mm
15mm 15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm 1.44mm
2
0.35 0.35
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm
0.053mm 0.053mm
0.105mm 0.105mm
60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.44mm
2 2
0.12 0.12
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.018mm 0.018mm
0.036mm 0.036mm
60mm
25mm 25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm
1.44mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.5mm 1.5mm
1.5mm 1.5mm
0.012mm 0.012mm
0.024mm 0.024mm
70mm
30mm 30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm 0.02mm
1.44mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.6mm
1.6mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
50mm 50mm
5mm 5mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.54mm
2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1.6mm 1.6mm
1.6mm 1.6mm
0.144mm 0.144mm
0.288mm 0.288mm
50mm 50mm
10mm 10mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
1.54mm
2 2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.6mm
1.6mm 1.6mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
60mm 60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm
1.54mm 1.54mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1.6mm 1.6mm
1.6mm
0.056mm 0.056mm
0.112mm 0.112mm
60mm
20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm
1.54mm 1.54mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm
1mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
50mm
4mm 4mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.9 0.9
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm 1mm
1mm 1mm
0.09mm 0.09mm
0.18mm 0.18mm
50mm 50mm
6mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.08mm 0.08mm
0.16mm 0.16mm
50mm
8mm 8mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
0.95mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.05mm 0.05mm
0.1mm 0.1mm
50mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm 0.95mm
2 2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm
1mm
0.02mm 0.02mm
0.04mm 0.04mm
60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
0.95mm
2
0.08 0.08
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm
0.95mm 0.95mm
2
0.04 0.04
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
1mm
1mm 1mm
0.004mm 0.004mm
0.008mm 0.008mm
70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm
0.02mm
0.95mm 0.95mm
2
0.02 0.02
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
1mm 1mm
1mm
0.002mm 0.002mm
0.004mm 0.004mm
70mm
30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.016mm
0.016mm
0.95mm 0.95mm
2 2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2.5mm
2.5mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
50mm
5mm 5mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.035mm
2.41mm 2.41mm
2 2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
50mm 50mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.035mm
2.41mm
2 2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm
0.18mm 0.18mm
0.36mm 0.36mm
60mm 60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.035mm 0.035mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
60mm 60mm
20mm 20mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.035mm 0.035mm
2.41mm
2 2
0.5 0.5
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
70mm
25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
2.41mm
2
0.35 0.35
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2.5mm
2.5mm
0.07mm 0.07mm
0.14mm 0.14mm
70mm
30mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
2.41mm 2.41mm
2 2
0.12 0.12
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2.5mm 2.5mm
2.5mm
0.024mm 0.024mm
0.048mm 0.048mm
80mm
40mm 40mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm
2.41mm
2
0.04 0.04
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2.5mm
2.5mm 2.5mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
90mm
50mm 50mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.02mm 0.02mm
0.02mm
2.41mm 2.41mm
2
1 1
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
50mm 50mm
5mm 5mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.035mm 0.035mm
1.91mm
2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm
2mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
50mm 50mm
10mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.035mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.8 0.8
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm 2mm
2mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
60mm 60mm
15mm
4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.035mm 0.035mm
1.91mm 1.91mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
60mm
20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.07mm 0.07mm
0.14mm 0.14mm
70mm
25mm 25mm
4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm 0.03mm
1.91mm
2
0.2 0.2
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm
2mm 2mm
0.04mm 0.04mm
0.08mm 0.08mm
70mm
30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
1.91mm 1.91mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.016mm 0.016mm
0.032mm 0.032mm
80mm 80mm
40mm 40mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm
1.91mm
2 2
0.08 0.08
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
2mm 2mm
2mm 2mm
0.016mm 0.016mm
0.032mm 0.032mm
90mm 90mm
50mm
4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
1.91mm
2 2
1 1
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
3mm 3mm
4.5mm
0.2mm 0.2mm
0.4mm 0.4mm
60mm
15mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.035mm
2.91mm 2.91mm
2 2
0.9 0.9
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
3mm
4.5mm
0.18mm 0.18mm
0.36mm 0.36mm
60mm
20mm 20mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm
0.035mm 0.035mm
2.91mm 2.91mm
2 2
0.8 0.8
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
3mm
4.5mm
0.16mm 0.16mm
0.32mm 0.32mm
70mm
25mm 25mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.035mm 0.035mm
0.035mm
2.91mm 2.91mm
2
0.5 0.5
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
3mm 3mm
4.5mm 4.5mm
0.1mm 0.1mm
0.2mm 0.2mm
70mm 70mm
30mm 30mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm
0.03mm
2.91mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
3mm
4.5mm
0.07mm 0.07mm
0.14mm 0.14mm
80mm
40mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm 0.03mm
2.91mm
2 2
0.35 0.35
1 1
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm 0.2mm
3mm
4.5mm 4.5mm
0.07mm 0.07mm
0.14mm 0.14mm
90mm
50mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.03mm 0.03mm
0.03mm
2.91mm
2
0.04 0.04
1
DIN 6535 HA,带 h5
0.2mm
3mm 3mm
4.5mm
0.008mm 0.008mm
0.016mm 0.016mm
100mm 100mm
60mm
4mm 4mm
30degrees 30degrees
0.025mm 0.025mm
0.025mm 0.025mm
2.91mm
2 2
销售价 数量
 
1422.47
1419.98
1418.20
1415.32
1582.45
1578.35
1419.01
1414.56
1484.06
1581.92
1663.21
1655.22
1412.80
1484.06
1581.92
1657.60
1654.21
1483.87
1479.37
1586.21
1660.23
1422.47
1419.98
1418.20
1416.79
1589.00
1584.55
1663.21
1655.22
1482.47
1477.36
1584.70
1580.81
1592.95
1663.69
1739.57
1849.93
1483.87
1479.37
1584.70
1580.81
1671.81
1663.69
1731.48
1841.59
1550.81
1546.61
1565.16
1829.90
1846.18
1891.40
1896.24

商品详情

商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀 R<sub>1</sub> 0.2
商品编号:209721 3X15
技术说明

金刚石涂层 sp3。满足对纤维复合材料、GFK、CFK 和石墨性能和精度的最高要求极限公差确保最大精度。双重铲背的双倒角凹形刀脊。缩径角 α=16°。
公差:
  • 切刃半径:R1 = ±0.0025 mm
  • 颈位直径:D1 = 0 / -0.01 mm

提示

工具悬臂长度增加时,请使用 ap 缩减系数!
数值适用于:
仿形:ap = 0.10×D×ap korr
侧铣:ap = 0.20×D×ap korr
计算进给速率 vf 时,请使用机器的实际使用转速(通常是最大转速)!
例如:vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
技术参数
公差,公称直径
0 / −0.005
涂层
金刚石
标准
工厂标准
刀具材料
VHM
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
内冷式
属性
修正系数 ap 修正
1 1
修正系数 fz
1 1
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5 DIN 6535 HA,带 h5
切刃半径 R1
0.2mm 0.2mm
切刃直径 DC
3mm 3mm
切削刃长度 Lc
4.5mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.2mm 0.2mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.4mm 0.4mm
总长度 L
60mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
15mm
柄直径 Ds
4mm 4mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对石墨的仿形铣削
0.035mm
进给量 fz,针对石墨的修边加工
0.035mm
颈位直径 D1
2.91mm 2.91mm
齿数 Z
2 2
应用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
空气
适用
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
蜂窝夹层板
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
石墨
适用
混合材料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加