咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
202012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202012 6
202012 7
202012 8
202012 9
202012 10
202012 12
202012 14
202012 16
202012 18
202012 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm 6mm
13mm 13mm
1mm
6mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA
62mm 62mm
24mm 24mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.06mm 0.06mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
7mm 7mm
16mm 16mm
1mm
7mm
16mm 16mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
68mm 68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm 0.05mm
6.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
1mm
8mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA
68mm
30mm 30mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.07mm 0.07mm
0.05mm
7.8mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
9mm 9mm
22mm 22mm
1mm
9mm 9mm
22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm
38mm 38mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.08mm
0.06mm 0.06mm
8.8mm 8.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
22mm
1mm
10mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
80mm
38mm 38mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.08mm 0.08mm
0.06mm
9.8mm 9.8mm
3
3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
1mm
12mm 12mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA
93mm 93mm
46mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees
0.1mm 0.1mm
0.08mm 0.08mm
11.8mm 11.8mm
3 3
3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm 26mm
1mm
14mm 14mm
26mm
G 2.5,带 HA
99mm
52mm 52mm
14mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.12mm 0.12mm
0.1mm 0.1mm
13.8mm 13.8mm
3 3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
31mm 31mm
1mm
16mm 16mm
31mm 31mm
G 2.5,带 HA
108mm 108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.14mm 0.14mm
0.12mm
15.8mm 15.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
18mm
31mm 31mm
1mm
18mm
31mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
117mm
67mm 67mm
18mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.16mm 0.16mm
0.14mm 0.14mm
17.8mm 17.8mm
3
3 3
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm
1mm
20mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA
126mm 126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.22mm 0.22mm
0.2mm 0.2mm
19.8mm 19.8mm
3 3
销售价 数量
 
1202.84
1706.81
1719.54
2739.73
2783.37
4139.34
5940.06
9753.63
11953.38
15236.23

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu PickPocket 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:202012 9
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。
最大 2×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的运行平稳性。
在垂直上刀时,可保证最高进给率。
斜坡最大可达 45°。
提示

对于后续的精加工操作,不得低于最小余量 0.1×D。
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
没有涂层
标准
工厂标准
切刃间距
不相同
螺旋角特征
不相同
内冷式
切削加工策略
HPC
型号
W
刀柄公差
h6
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
9mm 9mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9mm 9mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
80mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
38mm 38mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.06mm 0.06mm
颈位直径 D1
8.8mm 8.8mm
齿数 Z
3
应用
铝合金
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
高密度聚乙烯
适用
空气
适用
适用
聚醚醚酮
适用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
湿,最小
有条件适用
有条件适用
尼龙 66
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加