咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测头校准辅助
商品编号
358975
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358975 25
高度
178mm
销售价 数量
 
11391.06

商品详情

商品名称:测头校准辅助
商品编号:358975 25
应用

用于校准 3D 测头。
供货范围

包含带泡沫的工具箱、带磁性支架的校准辅助工具、用于移除弹簧销的套管头、用于固定或解锁弹簧装置的 T 形扳手。
技术说明

  • 校准非常简便的 3D 测头。
  • 只需几分钟即可完成 X、Y 和 Z 轴校准。
  • 通过弹簧销防止碰撞和主轴损坏。
  • 可通过磁性支架轻松固定在作业台上。
  • 高度精确且稳定的校准结果。
  • 碳纤维外罩可确保冲击保护、高品质设计和耐热性。

优点

  • 弹簧销可防止卡阻时的主轴损坏。
  • 操作简单,可大幅节省时间。
  • 运行不受制造商限制。
  • 在一个工作行程内即可完成校准,无需额外的辅助工具,例如,校正环规和块规。

描述

  • 利用主轴凸缘或经过校准的工具在弹性定位销上移动,并借助侧面的夹紧螺栓将其固定。
  • 利用测头在固定的定位销上移动。
  • 旋出定位销并在直径为 25 mm 的内置校正环规中进行直径校准。

属性
高度
178mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加