咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
205556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205556 6
205556 8
205556 10
205556 12
205556 16
205556 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大柄部避空直径 D6
最小柄部避空直径 D5
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.3mm 0.3mm
1
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm
80mm
42mm 42mm
5.8mm 5.8mm
5.4mm 5.4mm
6mm
水平、倾斜和垂直
42degrees
0.04mm
0.04mm
5
0.4mm 0.4mm
1
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
21mm
8mm 8mm
21mm 21mm
100mm 100mm
62mm 62mm
7.8mm 7.8mm
7.2mm 7.2mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.05mm
0.05mm
5 5
0.5mm 0.5mm
1
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
100mm 100mm
58mm
9.7mm 9.7mm
9mm 9mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.06mm
0.06mm
5 5
0.6mm 0.6mm
1 1
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
120mm
73mm
11.6mm 11.6mm
10.8mm 10.8mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.08mm
0.08mm
5
0.8mm 0.8mm
1 1
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
36mm
16mm
36mm 36mm
150mm 150mm
100mm
15.5mm 15.5mm
14.4mm 14.4mm
16mm
水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.09mm
0.09mm
5 5
1mm
1 1
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
41mm 41mm
20mm 20mm
41mm 41mm
150mm 150mm
98mm 98mm
19.4mm
18mm 18mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
42degrees 42degrees
0.09mm
0.09mm
5 5
销售价 数量
 
2119.22
2794.43
3540.61
4629.69
10065.41
13799.66

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:205556 8
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的容屑槽排出。因此,刀具芯体始终非常稳定。
得益于宽大的端面内凹角度,可实现达 10° 的进刀角度。
应用

用于粗加工。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
提示

超长型颈部凹槽,以应对干扰轮廓。
具有锥形递增间隙,以便在长悬伸时保证稳定性。
技术参数
涂层
TiAlN
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
铣削轮廓面
NR
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
内冷式
刀柄公差
h6
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
d11 d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm 21mm
总长度 L
100mm 100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
62mm 62mm
最大柄部避空直径 D6
7.8mm 7.8mm
最小柄部避空直径 D5
7.2mm 7.2mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
齿数 Z
5 5
应用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加