咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号
205551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
205551 4
205551 5
205551 6
205551 8
205551 10
205551 12
205551 16
205551 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.2mm 0.2mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm 4mm
11mm 11mm
6mm
11mm 11mm
57mm
19mm
6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42degrees 42degrees
0.03mm
0.02mm
0.03mm
0.02mm
3.7mm
5 5
0.25mm 0.25mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm 5mm
13mm 13mm
8mm
13mm
57mm 57mm
19mm 19mm
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42degrees
0.03mm
0.02mm
0.03mm
0.02mm
4.6mm 4.6mm
5
0.3mm
1.5
45degrees 45degrees
d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm 6mm
13mm
9mm 9mm
13mm
57mm 57mm
19mm
6mm 6mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42degrees 42degrees
0.045mm
0.035mm
0.045mm
0.035mm
5.6mm 5.6mm
5 5
0.4mm 0.4mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
12mm
19mm 19mm
63mm
25mm 25mm
8mm 8mm
水平和倾斜
42degrees 42degrees
0.06mm
0.045mm
0.06mm
0.045mm
7.4mm 7.4mm
5
0.5mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
22mm
15mm 15mm
22mm
72mm 72mm
30mm 30mm
10mm
水平和倾斜
42degrees 42degrees
0.09mm
0.065mm
0.09mm
0.065mm
9.3mm
5
0.6mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
12mm 12mm
26mm 26mm
18mm
26mm 26mm
83mm
36mm 36mm
12mm 12mm
水平和倾斜
42degrees
0.09mm
0.065mm
0.09mm
0.065mm
11.1mm 11.1mm
5 5
0.8mm 0.8mm
1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
32mm
24mm 24mm
32mm 32mm
92mm 92mm
42mm 42mm
16mm 16mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
14.8mm 14.8mm
5 5
1mm 1mm
1.5
45degrees 45degrees
d11 d11
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm 20mm
38mm 38mm
30mm
38mm
104mm 104mm
52mm 52mm
20mm
水平和倾斜 水平和倾斜
42degrees
0.13mm
0.09mm
0.13mm
0.09mm
18.5mm
5 5
销售价 数量
 
1947.05
1947.05
1947.05
2534.43
3341.77
4021.65
8039.58
12690.59

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel SlotMachine 整体硬质合金粗加工铣刀,带内冷 HPC
商品编号:205551 8
优点

刀具几何结构使切屑紧紧卷起,并通过平浅的排屑槽排出。因此,刀具始终极其稳定。得益于宽大的端面内凹角度,可实现达 10° 的进刀角度。
应用

适用于粗加工,特别适合于满槽加工。
技术说明

具有新颖的波纹刃型,针对更高的进给速度进行了优化。通过轻微的边缘倒圆改进了切削刃保护。通过使用超细晶粒基体实现了极大的弯曲断裂强度。
在深度最大 2×D 时能实现高达 0.1 mm 的每齿进给量(在满槽中)。
内冷却孔,利于排屑。
技术参数
涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
铣削轮廓面
NR
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对侧铣 -
刀具材料
VHM
内冷式
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.4mm 0.4mm
修正系数 fz
1.5 1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
d11 d11
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
12mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm 25mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
42degrees 42degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.045mm
颈位直径 D1
7.4mm 7.4mm
齿数 Z
5
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加