咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SK 钻夹头圆锥刀柄
商品编号
342887
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
342887 40/16
342887 50/16
内部拉拔螺纹
合适的刀柄的颜色代码
短锥尺寸
钻夹头锥孔 DIN 238
锥柄直径 D
M16
SK?40
40
B 16
15.733mm
M24
SK 50
50
B 16
15.733mm
销售价 数量
 
751.44
947.62

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:SK 钻夹头圆锥刀柄
商品编号:342887 50/16
应用

用于在具有圆锥的铣床上和钻孔工具上安装钻头夹头。
技术说明

经过完全硬化和研磨的精密圆锥。因为没有切屑可以嵌入硬化表面,且不会因为小冲击造成损坏,所以具有长期的高同轴度精度。
高精度型带有圆锥柄和拉拔螺纹。
圆锥符合 DIN 69871 A,第 1 部分工具更换法兰和拉紧双头螺栓的螺纹。
标准

钻夹头用锥形轴符合 DIN 238
属性
内部拉拔螺纹
M24
合适的刀柄的颜色代码
SK 50
短锥尺寸
50
钻夹头锥孔 DIN 238
B 16
锥柄直径 D
15.733mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加