咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 锁紧螺母 带径向跳动设置
商品编号
309619
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309619 16
309619 25
309619 32
309619 40
外径 D
总长度 L
螺纹
适用于 ER
34mm
21mm
M22×1.5
16mm
50mm
21.8mm
M32×1.5
25mm
63mm
23mm
M40×1.5
32mm
78mm
27.5mm
M50×1.5
40mm
销售价 数量
 
1386.15
1324.28
1386.15
1621.30

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:ER 锁紧螺母 带径向跳动设置
商品编号:309619 40
可选附件

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
提示

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
最高 6000 rpm。
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
极其适用于车床,无论是静态还是电动工具。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
通过 6 个螺栓把径向跳动设为零。
技术说明
带有凹槽。
技术参数
标准
DIN 6499 D
属性
外径 D
78mm
总长度 L
27.5mm
螺纹
M50×1.5
适用于 ER
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加