咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆的组合柄,开槽
商品编号
319734
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
319734 30-32-100
319734 30-40-100
319734 40-32-100
319734 40-40-100
VDI 尺寸
b1
b2
h1
l1
x
冷却
30
35mm
35mm
64mm
125mm
100mm
内部/外部
30
35mm
35mm
64mm
125mm
100mm
内部/外部
30
35mm
35mm
64mm
125mm
100mm
内部/外部
40
42.5mm
42.5mm
76mm
130mm
100mm
内部/外部
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆的组合柄,开槽
商品编号:319734 30-32-100

应用

用于夹紧镗杆。
供货范围

包括用于对齐的标准针脚板
适用于

DMG Gildemeister CTX。
技术说明

在 CNC 数控车床 Gildemeister CTX 上搭配星型刀塔使用。组合柄可以搭配内冷和外冷系统。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加