咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
模型夹具
商品编号
370089
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
370089 40X32
370089 50X50
370089 80X32
370089 100X50
夹紧力
宽度 B
最大加工深度 T
最大扭矩
直径 D2
高度 H
2.5kN
50mm
10mm
7.5Nm
7.4mm
42mm
5.5kN
72mm
15mm
26Nm
11.4mm
63mm
2.5kN
50mm
10mm
14Nm
7.7mm
42mm
5.5kN
72mm
15mm
46Nm
11.4mm
63mm
销售价 数量
 
1594.73
1911.24
1911.24
2544.26

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:模型夹具
商品编号:370089 80X32
材料

调质钢制成的夹紧楔。
供货范围

包含用于加工的夹紧环。
技术说明

  • 可以夹紧 2 个工件。
  • 最大夹紧行程 0.5 mm。

属性
夹紧力
2.5kN
宽度 B
50mm
最大加工深度 T
10mm
最大扭矩
14Nm
直径 D2
7.7mm
高度 H
42mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加