咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键槽插削刀刀杆-标准款 ⌀ DS 16 mm
商品编号
290356
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290356 2
290356 3
290356 4
290356 5
290356 6
中心偏差 L3
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄直径
螺栓
适合键槽宽度 m
3.5mm
6.5mm
6.5mm
7.3mm
25mm
16mm
290399 1
2mm
4.5mm
7.8mm
7.8mm
8.7mm
30mm
16mm
290399 1
3mm
5.5mm
10mm
10mm
12mm 12mm
40mm
16mm
290399 1
4;5mm
6.5mm
12mm
12mm
13mm
46mm
16mm
290399 1
5mm
9mm
16mm
16mm
19mm 19mm
56mm
16mm
290399 2
6;8mm
销售价 数量
 
2496.59
2529.87
2563.16
2596.44
2629.75

商品详情

商品名称:键槽插削刀刀杆-标准款 ⌀ D<sub>S</sub> 16 mm
商品编号:290356 6
技术说明

从刀片座直至刀杆的直通式基座,确保了最高的稳定性。
提示

  • 多种槽间防碰撞装置尺寸,适用于不同的槽宽。在这类情况下可根据情况始终使用最合适的防碰撞装置和刀片组合(相同尺寸),以确保最大的稳定性。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。
  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。

注意

所用的最小预钻孔直径始终取决于槽宽(例如对于槽宽 25 mm = 最小预钻孔直径 48 mm。)
技术参数
内冷式
柄长 Ls
40mm
属性
中心偏差 L3
9mm
刀片座直径 ? D1
16mm
刀片座直径 ⌀ D1
16mm
最小预钻孔直径 Dmin
19mm 19mm
有效长度 L1
56mm
柄直径
16mm
螺栓
290399 2
适合键槽宽度 m
6;8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加