咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切槽刀片 通用
商品编号
275000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
275000 1,5
275000 2,2
275000 3
275000 4
刀具材料
切宽 W
应用范围
涂层
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
HM
1.5mm
TiCN
精加工
0.15mm
0.03mm/rev
HM
2.2mm
TiCN
精加工
0.2mm
0.05mm/rev
HM
3mm
轴向外切槽
TiCN
0.2mm
0.08mm/rev
HM
4mm
轴向外切槽
TiCN
0.2mm
0.09mm/rev
销售价 数量
 
241.51
315.11
345.60
362.66

商品详情

商品名称:切槽刀片 通用
商品编号:275000 3

应用

针对较小的切槽直径,可与编号为 274010 – 274026 的刀片座一起使用。
技术说明

齿面经过研磨处理。

适用于
镗杆,编号 274170 – 274171。
技术参数
类型
HB9035
属性
刀具材料
HM
切宽 W
3mm
应用范围
轴向外切槽
涂层
TiCN
精加工/粗加工分配
角半径
0.2mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
连续
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
已中断
适用
不均匀
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加