咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号
274072
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274072 84/130
274072 114/160
274072 144/200
274072 184/250
274072 234/350
274072 334/999
最大切割深度 tmax
最大第 1 次切入直径 D2
最小第 1 次切入直径 D1
70mm
130mm
84mm
70mm
160mm
114mm
70mm
200mm
144mm
70mm
250mm
184mm
70mm
350mm
234mm
70mm
999mm
334mm
销售价 数量
 
8338.57
8338.57
8338.57
8338.57
8338.57
8338.57

商品详情

商品名称:Heavy-Duty 刀片座 用于端面开槽
商品编号:274072 84/130
供货范围

不带装配螺栓(包含在刀夹范围内)。
应用

与编号 274004 的刀夹一起使用。
提示

D1 = 最小直径,针对第 1 次切槽/ D2 = 直径,针对第 1 次切槽。
根据装夹条件和材料,技术数值减小 30% 至 50%。
D2 = 999 在尺寸标记中相当于理论上的无穷大。
注意

不带装配螺栓(包含在刀杆范围内)。装配用扳手,编号 279940(规格尺寸 1 用于开槽宽度 5 和 6 mm,规格尺寸 2 用于开槽宽度 8 mm)需要单独订购。
技术说明

适用于刀片,编号 275021 - 275048。
技术参数
应用形式
左向
属性
最大切割深度 tmax
70mm
最大第 1 次切入直径 D2
130mm
最小第 1 次切入直径 D1
84mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加