咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
麻花钻套装 HSS-Co8 编号 114550,用作补货
商品编号
115375
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
115375 1-10
115375 1-13
115375 1-13KB
刀柄
切刃数 Z
底孔直径
钻头数量
钻头直径间隔
钻头范围
齿数 Z
圆柱形刀柄
2
19
0.5mm
1mm - 10mm
2
圆柱形刀柄
2
25
0.5mm
1mm - 13mm
2
圆柱形刀柄
2
3.3;4.2;6.8;10.2mm
29
0.5mm
1mm - 13mm
2
销售价 数量
 
5347.89
10286.92
11693.40

商品详情

商品名称:麻花钻套装 HSS-Co8 编号 114550,用作补货
商品编号:115375 1-13KB
技术说明

由 DIN 338 麻花钻组成。
坚固的钻芯使其具有超强的耐高温性能,非常坚固耐用。
带有 C 型刃磨。
技术参数
公差,公称直径
h8
标准
DIN 338
顶角
135degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS Co 8
螺纹升角
35degrees
内冷式
属性
刀柄
圆柱形刀柄
切刃数 Z
2
底孔直径
3.3;4.2;6.8;10.2mm
钻头数量
29
钻头直径间隔
0.5mm
钻头范围
1mm - 13mm
齿数 Z
2
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加