咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头
商品编号
341615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341615 10-1/2
341615 10-3/8
341615 13-1/2
341615 13-3/8
固定器
外径
夹紧范围
钻头长度,打开后
钻夹头长度 闭合后
2/20/2001inch
39mm
0.5mm - 10mm
71mm
83mm
8/24/2003inch
39mm
0.5mm - 10mm
71mm
83mm
2/20/2001inch
43mm
2mm - 13mm
79mm
90mm
8/24/2003inch
43mm
2mm - 13mm
79mm
90mm
销售价 数量
 
1475.81
1475.81
1602.72
1475.85

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头
商品编号:341615 13-3/8
应用

用于台钻。
用于旋紧于电钻之上。
技术说明

工业适用型
带有内螺纹。
属性
固定器
8/24/2003inch
外径
43mm
夹紧范围
2mm - 13mm
钻头长度,打开后
79mm
钻夹头长度 闭合后
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加