咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自夹紧钻夹头
商品编号
341425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
341425 10/12
341425 10/16
341425 13/12
341425 13/16
341425 16/16
341425 16/18
外径
夹紧范围
最大钻夹头锥孔直径
钻夹头锥孔
钻夹头长度 闭合后
34.3mm
0mm - 10mm
12.065mm
B 12
79.4mm
43mm
0mm - 10mm
15.733mm
B 16
92mm
42.5mm
1mm - 13mm
12.065mm
B 12
97mm
42.5mm
1mm - 13mm
15.733mm
B 16
101.6mm
50.5mm
3mm - 16mm
15.733mm
B 16
106.7mm
50.5mm
3mm - 16mm
17.431mm
B 18
110.9mm
销售价 数量
 
1741.29
1741.29
1494.95
1867.89
1989.41
1989.41

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:自夹紧钻夹头
商品编号:341425 16/16
应用

主要用于手电钻。
安装在编号为 342300 − 342887 的心轴上或直接安装在机器轴内。
技术说明

简单易用型。
带 DIN 238 锥形孔的钻夹头
属性
外径
50.5mm
夹紧范围
3mm - 16mm
最大钻夹头锥孔直径
15.733mm
钻夹头锥孔
B 16
钻夹头长度 闭合后
106.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加