咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密锥形锪钻,非对称齿 90°
商品编号
150389
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
外径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150389 4,3
150389 6
150389 6,3
150389 8
150389 8,3
150389 10
150389 10,4
150389 11,5
150389 12,4
150389 15
150389 16,5
150389 19
150389 20,5
150389 25
150389 31
刀柄公差
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
预钻孔直径
h9
3 3
4.3mm
40mm
1.3mm
4mm
M2
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.3mm
h9
3
6mm
45mm
1.5mm 1.5mm
5mm
M3
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.5mm
h9
3
6.3mm
45mm
1.5mm
5mm
M3
0.1mm/rev
0.1mm/rev
1.5mm
3
8mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.1mm/rev
0.1mm/rev
h9
3
8.3mm
50mm
2mm
6mm
M4
0.1mm/rev
0.1mm/rev
2mm
h9
3
10mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.1mm/rev
0.1mm/rev
2.5mm
h9
3
10.4mm
50mm
2.5mm
6mm
M5
0.1mm/rev
0.1mm/rev
2.5mm
h9
3 3
11.5mm
56mm
2.8mm
8mm
M6 M6
0.1mm/rev
0.1mm/rev
2.8mm
h9
3
12.4mm
56mm
2.8mm
8mm
M6
0.1mm/rev
0.1mm/rev
2.8mm
h9
3
15mm
60mm
3.2mm 3.2mm
10mm
M8
0.12mm/rev
0.12mm/rev
3.2mm
h9
3
16.5mm
60mm
3.2mm
10mm
M8
0.12mm/rev
0.12mm/rev
3.2mm
h9
3
19mm
63mm 63mm
3.5mm
10mm
M10 M10
0.12mm/rev
0.12mm/rev
3.5mm
h9
3
20.5mm
63mm
3.5mm
10mm
M10
0.14mm/rev
0.14mm/rev
3.5mm
h9
3
25mm
67mm
3.8mm
10mm
M12
0.2mm/rev
0.2mm/rev
3.8mm
h9
3
31mm
71mm
4.2mm
12mm
M16
0.24mm/rev
0.24mm/rev
销售价 数量
 
477.76
519.29
535.93
575.88
589.19
599.19
602.52
680.81
720.75
800.65
835.52
928.72
1035.24
1444.69
1922.44

商品详情

商品名称:精密锥形锪钻,非对称齿 90°
商品编号:150389 8
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。
不均等的特殊几何形状,切削刃经过有针对性的加工。
新开发的 AlTiCN 涂层,专门用于不锈钢。
应用

精密锥形锪钻,用来无振纹加工精确的 90° 圆锪孔。
技术参数
锪钻切刃分布
不相同
标准
DIN 335 C
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
HSS E
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
涂层
AlTiCN
属性
刀柄公差
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
用于沉头螺栓 DIN 7991
用于沉头螺栓 ISO 2009、2010、7046、7047
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的不锈钢
0.1mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的不锈钢
0.1mm/rev
预钻孔直径
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最小
适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加