咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
液压细刀柄
商品编号
307528
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307528 4
307528 5
307528 6
307528 8
307528 10
307528 12
L2
外径 D
直径 D2
直径 D3
37mm
42mm
10mm
13.88mm
37mm
42mm
11mm
14.88mm
38mm
42mm
12mm
15.99mm
38mm
42mm
14mm
17.99mm
39mm
42mm
16mm
20.1mm
39mm
42mm
18mm
20.1mm
销售价 数量
 
10726.72
10726.72
10332.24
10332.24
10332.24
10332.24

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:液压细刀柄
商品编号:307528 4
优点

  • 耐高温全封闭系统,也即不再需要钎焊的压块。
  • 理想的减震特性。
  • 可传递的扭矩高,由此确保工艺可靠性。

供货范围

包含六角十字扳手。
应用

主要针对模具行业。
其中需要减小轮廓干扰
用于钻孔、铰孔和铣削。
用于夹紧刀柄公差为 h6 的刀具。
技术说明

  • 超细长结构(3° 轮廓)。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 轴向长度可调节。
  • 刀柄经过精车处理。

可选附件

缩径套编号 302135 – 302180。
技术参数
固定器
HSK-E 50 A = 70
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
切削加工策略
HPC HSC -
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
A
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 -
属性
L2
37mm
外径 D
42mm
直径 D2
10mm
直径 D3
13.88mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加