咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头 类型E
商品编号
307681
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
307681 0,3-10
备用夹紧扳手,编号 627425
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
类型
AF 4
38mm
0.3mm - 10mm
91mm
销售价 数量
 
9546.63

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短钻夹头 类型E
商品编号:307681 0,3-10
可选附件

套筒螺丝刀,编号 309890。冷却剂管,编号 309880。
供货范围

包括带横柄的装夹扳手
技术说明

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。

带内冷最高压力 50 bar。
同心度 ≤ 20 µm。
技术说明
同心度 ≤ 20 µm。
技术参数
内冷式
有,最高 50 bar
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
HSK-E 40
径向跳动精度
≤ 20µm
属性
备用夹紧扳手,编号 627425
AF 4
外径 D
38mm
夹紧范围
0.3mm - 10mm
悬伸长度 A 尺寸
91mm
类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加