咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 类型 AD
商品编号
303800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
303800 16
303800 22
303800 27
303800 32
a
刀杆直径 d1
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
相匹配的特殊扳手,编号309840
1mm
16mm
16
38mm
35mm
16
1mm
22mm
22
48mm
35mm
22
1mm
27mm
27
50mm
35mm
27
1mm
32mm
32
78mm
50mm
32
销售价 数量
 
1912.75
1912.75
1946.91
2049.36

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 类型 AD
商品编号:303800 32
优点

由于采用锥体和平面的双重接触,从而实现更加稳定、精确的夹紧情况:
  • 提高表面质量
  • 更长的刀具使用寿命
  • 即使在高转速下,仍始终牢牢固定在主轴内
  • 优化同心度精度
BT 双接触刀柄亦可用于标准 BT 机床主轴——反之亦可。但是,双接触的优势仅体现在双接触刀柄和主轴上。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806。专用扳手,编号 309840。
技术说明

所有柄部经过精车处理(便于平稳运行)。带有巴鲁夫芯片孔和冷却通道孔。
供货范围

包括铣刀锁紧螺栓。
技术参数
型式
AD
冷却通道孔
不能封闭
切削加工策略
HPC
径向跳动精度
≤ 5µm
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
固定器
BT 40 短型
标准
DIN 6357
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 rpm 条件下
规格
BT-DC
属性
a
1mm
刀杆直径 d1
32mm
备用铣刀接合螺钉,编号 309860 / 309861
32
外径 D
78mm
悬伸长度 A 尺寸
50mm
相匹配的特殊扳手,编号309840
32
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加