咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金立铣刀 HPC / TPC
商品编号
203157
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203157 4
203157 5
203157 6
203157 8
203157 10
203157 12
203157 16
203157 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2.3 2.3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
11mm 11mm
4mm 4mm
11mm
57mm
16mm 16mm
32.86degrees 32.86degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.018mm
0.015mm
0.018mm
0.015mm
3.8mm
5 5
2.3 2.3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm 13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
18mm 18mm
32.86degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm 0.1mm
0.022mm
0.018mm
0.022mm
0.018mm
4.8mm
5 5
2.3 2.3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
20mm 20mm
32.86degrees 32.86degrees
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.1mm 0.1mm
0.026mm
0.022mm
0.026mm
0.022mm
5.8mm 5.8mm
5
2.3
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm 19mm
8mm 8mm
19mm
63mm
25mm
32.86degrees
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm 0.2mm
0.034mm
0.028mm
0.034mm
0.028mm
7.7mm 7.7mm
5 5
2.3 2.3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm
72mm
32mm
32.86degrees 32.86degrees
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.2mm 0.2mm
0.042mm
0.034mm
0.042mm
0.034mm
9.7mm
5 5
2.3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm
38mm 38mm
32.86degrees 32.86degrees
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm 0.2mm
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm 11.6mm
5 5
2.3
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm 32mm
16mm 16mm
32mm 32mm
92mm
44mm
32.86degrees
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
0.065mm
0.05mm
0.065mm
0.05mm
15.5mm
5
2.3
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
41mm 41mm
20mm 20mm
41mm 41mm
104mm 104mm
54mm 54mm
32.86degrees 32.86degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees 40degrees
0.3mm 0.3mm
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
19.5mm 19.5mm
5
销售价 数量
 
1265.78
1282.93
1286.45
1756.34
3059.94
4355.92
7863.65
13248.79

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金立铣刀 HPC / TPC
商品编号:203157 8
技术说明

用于在进给量极大、运形平稳性较高的情况下粗加工和精加工,确保较高切削效率,进一步延长了刀具的使用寿命。
特殊的刃磨,配以圆角刀尖与特殊涂层。
尺寸参见 DIN 6527 长型。
应用

用于铣削钛和钛合金。
提示

用作 TPC 铣刀时,可以进行修磨。
技术参数
切削加工策略
HPC TPC -
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.3×D,针对修边 0.08×D -
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
2.3
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm 19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
最大切弧角
32.86degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
螺纹升角
40degrees
边角倒圆 rv
0.2mm 0.2mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的开槽铣削
0.028mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.034mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的开槽铣削
0.028mm
颈位直径 D1
7.7mm 7.7mm
齿数 Z
5 5
应用
湿,最大
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加