咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢锥形锪钻 100°
商品编号
150023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150023 8
150023 10,4
150023 12,4
150023 16,5
150023 20,5
150023 25
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
3
8mm
49mm
2mm
6mm
0.09mm/rev
0.09mm/rev
3
10.4mm
49mm
2.5mm
6mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
3
12.4mm
55mm
3mm
8mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
3
16.5mm
59mm
3.5mm
10mm
0.14mm/rev
0.14mm/rev
3
20.5mm
62mm
4mm
10mm
0.16mm/rev
0.16mm/rev
3
25mm
65mm
5mm
10mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
销售价 数量
 
327.12
390.87
408.88
560.21
816.07
910.55

商品详情

商品名称:高速钢锥形锪钻 100°
商品编号:150023 8
技术说明

锪孔和去毛刺加工不仅方便,而且稳定。
排屑槽经过整体研磨加工。
技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥头锪钻钻尖角
100degrees
标准
工厂标准
刀具材料
HSS
内冷式
涂层
没有涂层
属性
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
49mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500?N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
湿,最小
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加