咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
203619
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203619 4
203619 5
203619 6
203619 8
203619 10
203619 12
203619 16
203619 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
4mm 4mm
16mm 16mm
1mm
2mm
16mm 16mm
62mm
6mm 6mm
水平
45degrees 45degrees
0.032mm
0.032mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
18mm
1mm
5mm 5mm
18mm
62mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.032mm
0.032mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
18mm 18mm
1mm
6mm
18mm 18mm
62mm 62mm
6mm
水平
45degrees
0.054mm
0.054mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
24mm
1mm
8mm 8mm
24mm 24mm
68mm
8mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.063mm
0.063mm
6 6
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
30mm 30mm
1mm
10mm 10mm
30mm
80mm 80mm
10mm 10mm
水平 水平
45degrees
0.072mm
0.072mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
1mm
12mm 12mm
36mm 36mm
93mm
12mm
水平 水平
45degrees
0.08mm
0.08mm
6
1.25
90degrees 90degrees
h10
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
16mm 16mm
48mm 48mm
1mm
16mm
48mm
108mm
16mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.089mm
0.089mm
6
1.25 1.25
90degrees 90degrees
h10 h10
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm 60mm
1mm
20mm 20mm
60mm 60mm
126mm
20mm
水平 水平
45degrees
0.107mm
0.107mm
6 6
销售价 数量
 
553.84
553.84
553.84
672.90
1204.52
1528.21
3348.13
5004.17

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:203619 8
技术说明

适用于精加工作业。特殊的几何形状确保了最佳的排屑。用作圆周铣削中的精加工工序。强化芯体确保极为稳定的结构。
技术参数
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
内冷式
刀柄公差
h6
型号
N
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
h10
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
24mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm 8mm
切边时的最大切割深度 ap max
24mm 24mm
总长度 L
68mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平 水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.063mm
齿数 Z
6 6
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
空气
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加