咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轮廓刀柄,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号
293023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
293023 16
293023 20
293023 22
293023 25
293023 32
293023 MK2
L
手柄类型
推杆直径
柄直径
柄直径 Ds
柄长 Ls
直径 d
46mm
圆柱形刀柄
12mm
16mm
16mm
50mm
12mm
46mm
圆柱形刀柄
12mm
20mm
20mm
50mm
12mm
46mm
圆柱形刀柄
12mm
22mm
22mm
50mm
12mm
46mm
圆柱形刀柄
12mm
25mm
25mm
50mm
12mm
46mm
圆柱形刀柄
12mm
32mm
32mm
50mm
12mm
46mm
MK2
12mm
17,981mm
17.981mm
69mm
12mm
销售价 数量
 
4876.65
4959.88
4959.88
5026.46
5126.31
5209.53

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:轮廓刀柄,公制 ⌀ d = 12 mm
商品编号:293023 MK2
提示

  • 注意:务必使用合适的轮廓挺杆直径。
  • 其他刀柄连接请垂询。

适用于

CNC 数控机床和常规机床。
技术说明

配件:轴承扳手(编号 293000)和销子扳手(编号 293005),可现货供应。
配件:可订购 MK 刀柄扁尾,编号 293008,规格尺寸 MK2、MK3 和 MK4。
属性
L
46mm
手柄类型
MK2
推杆直径
12mm
柄直径
17,981mm
柄直径 Ds
17.981mm
柄长 Ls
69mm
直径 d
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加