咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用铰刀套装,编号 160150,配有工具盒 H7
商品编号
160175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
160175 6
铰刀数量
6
销售价 数量
 
2020.83
  • 商品详情

商品详情

商品名称:手用铰刀套装,编号 160150,配有工具盒 H7
商品编号:160175 6
应用

适用于铰通孔(不适用于盲孔)。也非常适用于不连续的孔加工。
技术说明

带有 7 − 8° 的左螺旋和达到 1/5 切刃长度的倒锥段。偶数切刃,切刃间距不规则,因而可以确保钻孔的圆度,并且绝对不会留下颤纹。圆柱形切刃部分的圆磨倒锥不仅可以平整钻孔表面,而且也对铰刀起到了导向的作用。
供货范围

6 件套手用铰刀套装,配有工具盒。
内容
规格尺寸 3;4;5;6;8;10
内容
各 1 把手用铰刀: 规格尺寸 3;4;5;6;8;10
技术参数
刀具材料
HSS
标准
DIN 206 B
适用的钻孔类型
针对通孔
螺纹升角
7-8degrees
钻削公差
H7
属性
铰刀数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加