咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
颚爪套装,3 件套,配套用于卡盘
商品编号
313955
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313955 1
313955 2
313955 3
313955 4
313955 5
夹紧范围
43mm - 81mm
84mm - 123mm
128mm - 167mm
173mm - 212mm
202mm - 260mm
销售价 数量
 
4430.75
4430.75
4430.75
4430.75
4430.75

商品详情

商品名称:颚爪套装,3 件套,配套用于卡盘
商品编号:313955 5
技术说明

经抛光处理。
淬硬的卡盘。用于毛坯件的外缘夹紧,带有 1.5×60° 的锯齿。
提示

可匹配 BISON − 2405K;Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA。
属性
夹紧范围
202mm - 260mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加