咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
水平夹紧器,可调
商品编号
376400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376400 20
376400 50
376400 70
压紧螺栓
夹紧力
最大夹紧高度
自动高度补偿 S
M6×49mm
2000N
35mm
20mm
M8×50mm
3000N
40mm
35mm
M8×66mm
3000N
60mm
35mm
销售价 数量
 
372.25
385.99
399.60

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:水平夹紧器,可调
商品编号:376400 70
优点

针对不同工件高度的无级补偿功能。恒定的高夹紧力。
技术说明

带水平底座。整体黑色镀镍,带实心铆钉。符合人体工程学设计的双组分握柄。压紧螺栓防松脱装置。整体配备黑色镀镍压紧螺栓。
属性
压紧螺栓
M8×66mm
夹紧力
3000N
最大夹紧高度
60mm
自动高度补偿 S
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加