咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Softcut® 45° 高性能端面铣刀
商品编号
213555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213555 32/3
213555 40/3
213555 40/4
213555 50/4
213555 50/5
213555 63/4
213555 63/6
213555 80/6
213555 80/8
213555 100/8
213555 100/10
213555 125/10
213555 125/12
213555 160/12
213555 200/14
213555 250/16
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
系列
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
32mm
16mm
40mm
44mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
3
40mm
16mm
40mm
52.2mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
4
40mm
16mm
40mm
52.2mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
XEEW1305 XEEW1305
4
50mm
22mm
40mm
62.1mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
5
50mm
22mm
40mm
62.1mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
XEEW1305 XEEW1305
4
63mm
22mm
40mm
75mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
6
63mm
22mm
40mm
75mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
XEEW1305 XEEW1305
6
80mm
27mm
50mm
92.1mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
XEEW1305 XEEW1305
8
80mm
27mm
50mm
92.1mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
8
100mm
32mm
50mm
112.2mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
10
100mm
32mm
50mm
112.2mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
10
125mm
40mm
63mm
137.3mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
12
125mm
40mm
63mm
137.3mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
12
160mm
40mm
63mm
172.3mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
14
200mm
60mm
63mm
212.3mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
16
250mm
60mm
63mm
262.3mm
Softcut?
219833(15IP;3.0 Nm)
SE.T1305 SE.T1305
销售价 数量
 
4360.40
4619.76
5316.78
5430.24
6143.47
5884.12
7229.53
7456.46
9028.78
9417.83
10876.70
12303.14
13518.86
15917.90
23990.33
30652.51

商品详情

商品名称:Softcut® 45° 高性能端面铣刀
商品编号:213555 32/3
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750 3.0 带刀头,编号 674252 15IP
技术说明

切刃数量多,从而保证了最高的加工效率。正前角设计,不仅可以实现轻快切削,而且无需很大的功率输出。个性化的刀型使加工特别稳定。
技术参数
切削加工策略
MTC
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
内冷式
主偏角 κ
45degrees
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大外径 Dmax
44mm
系列
Softcut?
转位刀片螺栓套件
219833(15IP;3.0 Nm)
配套适用的转位刀片
SE.T1305 SE.T1305
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加