咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻,C 型 60°
商品编号
150840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150840 6,3
150840 8
150840 10
150840 12,5
150840 16
150840 20
150840 25
切刃数 Z
外径
总长度 L
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
3
6.3mm
45mm
1.6mm
5mm
0.09mm/rev
3
8mm
50mm
2mm
6mm
0.09mm/rev
3
10mm
50mm
2.5mm
6mm
0.12mm/rev
3
12.5mm
56mm
3.2mm
8mm
0.12mm/rev
3
16mm
63mm
4mm
10mm
0.14mm/rev
3
20mm
67mm
5mm
10mm
0.16mm/rev
3
25mm
71mm
6.3mm
10mm
0.2mm/rev
销售价 数量
 
334.61
344.61
426.08
472.68
575.88
802.24
1095.16

商品详情

商品名称:锥形锪钻,C 型 60°
商品编号:150840 8
应用

适用于无振纹锪孔和去毛刺。
特别适用于工具,夹具,模具等锪孔加工。
技术说明

锪钻整体锻造磨削而成。后刀面与工件不干涉。因而在锪孔过程中可实现均匀且无振的切削,同样适用于去毛刺或扩孔。
技术参数
涂层
TiN
标准
DIN 334
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
60degrees
刀柄
圆柱柄
内冷式
属性
切刃数 Z
3
外径
8mm
总长度 L
50mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
2mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.09mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
通用
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
有条件适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加