咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SEMT 1305 AGSR
商品编号
213568
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213568 ST900
修正系数 fz
刀片厚度 E
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
每颗刀齿的进给 fz
系列
转位刀片后角
2.5
5.56mm
0.2mm
4mm
4mm
ST900
0,2mm
Softcut?
20degrees
销售价 数量
 
182.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SEMT 1305 AGSR
商品编号:213568
技术说明

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。
提示

应用参考值,针对 ae =0.5 ... 1×D / apmax = 4mm。
技术参数
类型
HB7520
属性
应用
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加