咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号
215960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
215960 20/2
215960 25/3
215960 32/3
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D2
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
20mm
M10
28mm 28mm
8mm
10.5mm
18.5mm
28mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
25mm
M12
30mm
8mm
12.5mm
23mm 23mm
30mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
3
32mm
M16
35mm
8mm
17mm
30mm 30mm
35mm
219868 2(8IP;1.2 Nm)
LO.U0904..
销售价 数量
 
4982.10
5602.00
6201.05

商品详情

商品名称:GARANT Power Tang 90° 切向高性能方肩铣刀 疏齿距
商品编号:215960 20/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ 编号 211750 规格尺寸 1.2,带刀头,编号 674252 规格尺寸 8 IP
技术说明

切向排列的可转位刀片具有最大的稳定性。
由于可转位刀片在切削力方向上具有最佳的稳定性,所以进给值高,可实现最大的单位时间切削量。
技术参数
主偏角 κ
90degrees
刀具更换
PowerCard
柄类型
带螺纹
切刃间距
不相同
内冷式
铣削应用
方肩铣削
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
20mm
安装螺纹 M
M10
总长度 L
28mm 28mm
最大切割深度 ap max
8mm
直径 D1 h6
10.5mm
直径 D2
18.5mm
空闲长度
28mm
转位刀片螺栓套件
219868 2(8IP;1.2 Nm)
配套适用的转位刀片
LO.U0904..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加