咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Titan 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号
202287
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202287 0,2
202287 0,5
202287 1
202287 1,5
202287 2
202287 3
202287 4
202287 5
202287 6
202287 8
202287 10
202287 12
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
齿数 Z
1.5
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
0.6mm
1mm
0.2mm 0.2mm
0.6mm
44mm 44mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
0.6mm 0.6mm
40degrees
0.002mm
0.002mm
2
1.5 1.5
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
1mm
1mm
0.5mm 0.5mm
1mm
44mm
4mm
水平、倾斜和垂直
1mm
40degrees
0.003mm
0.003mm
2 2
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
1mm
2mm
1mm 1mm
2mm 2mm
44mm 44mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
2mm 2mm
40degrees
0.02mm 0.02mm
0.005mm
0.005mm
2 2
1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
3mm 3mm
1.5mm
3mm
44mm 44mm
4mm 4mm
水平、倾斜和垂直
3mm 3mm
40degrees 40degrees
0.02mm 0.02mm
0.006mm
0.006mm
2 2
1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
4mm
2mm
4mm 4mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
4mm 4mm
40degrees
0.03mm 0.03mm
0.01mm
0.01mm
3 3
1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
6mm 6mm
3mm
6mm 6mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
6mm 6mm
40degrees
0.03mm 0.03mm
0.012mm
0.012mm
3 3
1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm
7mm 7mm
4mm
7mm
50mm 50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
7mm
40degrees
0.03mm 0.03mm
0.02mm
0.02mm
3
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm 5mm
8mm 8mm
5mm
8mm 8mm
50mm 50mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
8mm
40degrees 40degrees
0.04mm 0.04mm
0.025mm
0.025mm
3
1.5 1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
6mm
10mm 10mm
6mm
10mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
10mm
40degrees 40degrees
0.04mm 0.04mm
0.03mm
0.03mm
3
1.5
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm
13mm 13mm
8mm
13mm 13mm
55mm 55mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
13mm 13mm
40degrees
0.05mm 0.05mm
0.035mm
0.035mm
3 3
1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
16mm 16mm
10mm 10mm
16mm
66mm 66mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
40degrees
0.05mm 0.05mm
0.04mm
0.04mm
4 4
1.5 1.5
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
16mm
4mm
16mm 16mm
73mm 73mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
40degrees
0.05mm 0.05mm
0.05mm
0.05mm
4
销售价 数量
 
529.17
529.98
532.83
532.83
714.73
691.77
700.53
685.93
705.12
1219.75
2014.67
2862.20

商品详情

商品名称:GARANT Master Titan 整体硬质合金迷你铣刀 HPC
商品编号:202287 8
技术说明

刀刃极短,实现最大稳定性。刀柄长度按照 DIN,改善刀柄中的刀具支承性。由此显著提升刀具使用寿命。
可以为您节省修磨费用:整体硬质合金微型铣刀可以被使用到磨损极限状况,更换新刀比修磨更节省费用。
经济又格外稳定的规格,实现高性能钛切削加工。
技术参数
切削加工策略
HPC
内冷式
型号
N
刀具材料
整体硬质合金
刀柄公差
h6
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.5
倒角刀尖角
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
13mm 13mm
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
13mm 13mm
总长度 L
55mm 55mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
13mm 13mm
螺纹升角
40degrees
边角倒圆 rv
0.05mm 0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850?N/mm2 的钛合金的修边加工
0.035mm
进给量 fz,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金的修边加工
0.035mm
齿数 Z
3 3
应用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加