咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 DIN 376 B 型
商品编号
131200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131200 M2
131200 M2,5
131200 M3
131200 M4
131200 M5
131200 M6
131200 M8
131200 M10
131200 M12
131200 M14
131200 M16
131200 M18
131200 M20
131200 M22
131200 M24
131200 M27
131200 M30
131200 M33
131200 M36
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
1.6mm
45mm
2
1.4mm
DIN 376
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS E
2
8degrees
2.05mm
50mm
2
1.8mm
DIN 376
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.2mm
DIN 376
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 376
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 376
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 376
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 376
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 376
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
12mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
28mm
14mm
M
M14
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
32mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
15.5mm
125mm
3
11mm
14mm
DIN 376
36mm
18mm
M
M18
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
40mm
20mm
M
M20
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
19.5mm
140mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
44mm
22mm
M
M22
2.5mm
ISO 2 6H
HSS E
3
8degrees
21mm
160mm
3
14.5mm
18mm
DIN 376
48mm
24mm
M
M24
3mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
24mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
54mm
27mm
M
M27
3mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
26.5mm
180mm
4
18mm
22mm
DIN 376
60mm
30mm
M
M30
3.5mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
29.5mm
180mm
4
20mm
25mm
DIN 376
66mm
33mm
M
M33
3.5mm
ISO 2 6H
HSS
4
8degrees
32mm
200mm
4
22mm
28mm
DIN 376
72mm
36mm
M
M36
4mm
销售价 数量
 
464.44
379.48
305.82
305.82
318.98
318.98
385.99
475.86
536.37
646.07
809.62
1082.73
1311.69
2085.26
1823.58
2943.79
3565.27
4546.53
5593.20

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 DIN 376 B 型
商品编号:131200 M4
技术说明

带卷屑槽。
所有规格尺寸:刀柄符合 DIN 376 标准要求(= 刀柄直径收窄),继而可以增大加工深度。
规格尺寸 M2;M2.5;M3 − 没有四方形。
技术说明
ISO 2 6H
HSS/E
技术参数
涂层
没有涂层
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
B
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.1mm
柄直径 Ds
2.8mm
标准
DIN 376
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加