咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 长型
商品编号
131800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131800 M2
131800 M2,5
131800 M3
131800 M4
131800 M5
131800 M6
131800 M8
131800 M10
131800 M12
131800 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
1.6mm
70mm
3
1.4mm
DIN 357
4mm
2mm
M
M2
0.4mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
2.05mm
70mm
3
1.8mm
DIN 357
5mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
2.5mm
70mm
3
2.2mm
DIN 357
6mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
3.3mm
90mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 357
8mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
4.2mm
100mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 357
10mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
5mm
110mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 357
12mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
6.8mm
125mm
3
4.9mm
6mm
DIN 357
16mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
8.5mm
140mm
3
5.5mm
7mm
DIN 357
20mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
10.2mm
180mm
3
7mm
9mm
DIN 357
24mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2 6H
HSS
3
8degrees
14mm
200mm
3
9mm
12mm
DIN 357
32mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
925.69
801.36
569.09
541.28
543.03
543.03
701.64
1046.68
1406.48
2044.31

霍 夫 曼

相关分类

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 长型
商品编号:131800 M4
技术说明

长型的刀柄(刀柄直径小于刃径,继而增大了加工深度)。
优点

尤其适合对难以接触的部位进行攻丝。
技术参数
涂层
没有涂层
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
内冷式
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
A
螺纹标准
DIN 13
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2 6H
刀具材料
HSS
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
2.1mm
柄直径 Ds
2.8mm
标准
DIN 357
螺纹深度
8mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加