咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号
329934
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
夹紧直径(以 0.5 mm 为单位递增)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
329934 11
329934 11,5
329934 12
329934 12,5
329934 13
329934 13,5
329934 14
329934 14,5
329934 15
329934 15,5
329934 16
329934 16,5
329934 17
329934 17,5
329934 18
329934 18,5
329934 19
329934 19,5
329934 20
329934 20,5
329934 21
329934 21,5
329934 22
329934 22,5
329934 23
329934 23,5
329934 24
329934 24,5
329934 25
329934 25,5
329934 26
329934 26,5
329934 27
329934 27,5
329934 28
329934 28,5
329934 29
329934 29,5
329934 30
329934 30,5
329934 31
329934 31,5
329934 32
329934 32,5
329934 33
329934 33,5
329934 34
329934 34,5
329934 35
329934 35,5
329934 36
329934 36,5
329934 37
329934 37,5
329934 38
329934 38,5
329934 39
329934 39,5
329934 40
329934 40,5
329934 41
329934 41,5
329934 42
329934 42,5
329934 43
329934 43,5
329934 44
329934 44,5
329934 45
329934 45,5
329934 46
329934 46,5
329934 47
329934 47,5
329934 48
329934 48,5
329934 49
329934 49,5
329934 50
329934 50,5
329934 51
329934 51,5
329934 52
329934 52,5
329934 53
329934 53,5
329934 54
329934 54,5
329934 55
329934 55,5
329934 56
329934 56,5
329934 57
329934 57,5
329934 58
329934 58,5
329934 59
329934 59,5
329934 60
329934 60,5
329934 61
329934 61,5
329934 62
329934 62,5
329934 63
329934 63,5
329934 64
329934 64,5
329934 65
夹紧直径
夹紧面
硬度
长度 L
驱动轮廓
11mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
11.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
12mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
12.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
13mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
13.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
14mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
14.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
15mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
15.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
16mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
16.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
17mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
17.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
18mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
18.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
19mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
19.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
20mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
20.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
21mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
21.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
22mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
22.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
23mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
23.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
24mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
24.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
25mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
25.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
26mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
26.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
27mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
27.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
28mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
28.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
29mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
29.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
30mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
30.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
31mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
31.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
32mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
32.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
33mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
33.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
34mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
34.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
35mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
35.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
36mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
36.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
37mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
37.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
38mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
38.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
39mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
39.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
40mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
40.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
41mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
41.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
42mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
42.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
43mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
43.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
44mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
44.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
45mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
45.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
46mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
46.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
47mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
47.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
48mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
48.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
49mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
49.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
50mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
50.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
51mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
51.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
52mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
52.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
53mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
53.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
54mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
54.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
55mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
55.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
56mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
56.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
57mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
57.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
58mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
58.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
59mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
59.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
60mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
60.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
61mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
61.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
62mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
62.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
63mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
63.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
64mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
64.5mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
65mm
横槽纹和纵槽纹
60HR
58mm
圆形
销售价 数量
 
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57
2846.57

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹头 带横槽纹和纵槽纹
商品编号:329934 64
提示

用于满足您具体要求的特殊型面的夹头承索。
其他圆锥规格尺寸,形状(例如四方)以及可以自行加工的坯件承索!
技术说明

带有横槽纹和纵槽纹,用于原材料。
弹簧夹头,圆形,规格尺寸间隔为 0.5 mm 或者 1 mm。订购时请说明需要的装夹直径。
应用

应用广泛,包括加工中心,测量仪器或者托盘装夹。
技术参数
固定器
SK 65
属性
夹紧直径
64mm
夹紧面
横槽纹和纵槽纹
硬度
60HR
长度 L
58mm
驱动轮廓
圆形
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加