咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
短钻夹头
商品编号
308595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308595 1-16
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
外径 D
夹紧范围
悬伸长度 A 尺寸
TX25
TX25
50mm
1mm - 16mm
93.1mm
销售价 数量
 
9205.07
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:短钻夹头
商品编号:308595 1-16
技术说明

  • 带有巴鲁夫芯片安装孔。
  • 所有柄部经精密加工(确保平稳运行!)。
  • PSC 内轮廓的功能面经过处理。

  • 适用于左旋和右旋加工。
  • 经喷砂处理。

供货范围

配套提供 Torx® 装夹扳手。
可选附件

冷却液管,编号 309885;套筒扳手,编号 309893。
技术参数
刀柄标准
ISO 26623-2
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 18,000 rpm 条件下
径向跳动精度
≤ 3µm
内冷式
固定器
PSC 63
最大拧紧力矩 Md max
≤ 14Nm
属性
备用 Torx? 夹紧扳手,编号 625220
TX25
备用 Torx® 夹紧扳手,编号 625220
TX25
外径 D
50mm
夹紧范围
1mm - 16mm
悬伸长度 A 尺寸
93.1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加