咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面铣刀刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号
306715
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
306715 16
306715 22
306715 27
306715 32
刀杆直径 d1
直径 D2
铣刀杆长度 L4
16mm
38mm
17mm
22mm
48mm
19mm
27mm
58mm
21mm
32mm
78mm
24mm
销售价 数量
 
20510.74
20510.74
20510.74
20510.74
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面铣刀刀柄 减振,圆柱形,带冷却通道孔
商品编号:306715 32
提示

其它规格请垂询。
优点

可以显著降低震动的概率!可以显著增大进给量!
供货范围

配套提供铣刀拧紧螺钉和楔键。
技术说明

  • 锥柄、轴颈以及环形凸缘上的接触面都经过研磨。
  • 带有巴鲁夫安装孔。
  • 增加了轴环的接触面积。

减震规格,配有减震内芯的固定件。
可选附件

专用扳手,编号 309840;冷却液管,编号 309880。
技术参数
标准
DIN 6357
震动
减震
径向跳动精度
≤ 6µm
型式
A
固定器
HSK-A 100 A = 300
切削加工策略
HPC
刀柄标准
DIN 69893 ISO 12164-1 DIN 69882-3 -
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 8000 rpm 条件下
属性
刀杆直径 d1
32mm
直径 D2
78mm
铣刀杆长度 L4
24mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加