咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号
203036
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203036 6
203036 8
203036 10
203036 12
203036 14
203036 16
203036 18
203036 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
4.2mm
13mm
62mm
25mm
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
5.6mm
21mm
68mm
30mm
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
7mm
22mm
80mm
38mm
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.7mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
8.4mm
26mm
93mm
46mm
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.6mm
4
0.28mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
9.8mm
26mm
99mm
52mm
14mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
13.6mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
11.2mm
36mm
108mm
58mm
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.5mm
4
0.36mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
18mm
36mm
12.6mm
36mm
117mm
67mm
18mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
17.5mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
14mm
41mm
126mm
74mm
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
963.38
1219.53
1931.79
2686.12
3614.14
5217.24
6710.07
8986.81

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:203036 8
技术说明

用于粗加工和精加工,最大 0.7×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术参数
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
内冷式
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.25×D,针对侧铣 -
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.16mm
修正系数 fz
2
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5.6mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
68mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
30mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
38degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
4
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加