咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202307
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202307 1
202307 1,2
202307 1,5
202307 1,8
202307 2
202307 2,5
202307 3
202307 3,5
202307 4
202307 4,5
202307 5
202307 5,5
202307 5,75
202307 6
202307 6,5
202307 7
202307 7,5
202307 8
202307 8,5
202307 9
202307 9,5
202307 10
202307 12
202307 14
202307 16
202307 18
202307 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1mm 1mm
3mm
1mm
0.5mm
3mm
50mm 50mm
3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1.2mm 1.2mm
4mm
1mm
0.6mm 0.6mm
4mm 4mm
50mm 50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
1.5mm
4mm
1mm
0.75mm 0.75mm
4mm
50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
HA
1.8mm 1.8mm
5mm 5mm
1mm
0.9mm
5mm 5mm
50mm
3mm 3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.006mm
0.005mm
0.006mm
0.005mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
HA HA
2mm
5mm 5mm
1mm
1mm 1mm
5mm 5mm
50mm 50mm
3mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
2.5mm
6mm 6mm
1mm
1.25mm 1.25mm
6mm 6mm
50mm 50mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.011mm
0.01mm
0.011mm
0.01mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
3mm 3mm
8mm
1mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3
1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
3.5mm 3.5mm
11mm 11mm
1mm
1.75mm
11mm
57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
4mm 4mm
11mm
1mm
2mm
11mm 11mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3 3
1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
4.5mm
13mm 13mm
1mm
4.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
5mm 5mm
13mm 13mm
1mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3 3
1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
5.5mm
13mm 13mm
1mm
5.5mm 5.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
5.75mm
13mm
1mm
5.75mm 5.75mm
13mm
57mm 57mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
3 3
1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
6mm 6mm
13mm
1mm
6mm
13mm
57mm 57mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
6.5mm 6.5mm
16mm
1mm
6.5mm
16mm 16mm
63mm 63mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
7mm 7mm
16mm 16mm
1mm
7mm
16mm 16mm
63mm 63mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
16mm 16mm
45degrees 45degrees
0.06mm
0.04mm
0.06mm
0.04mm
3
1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
7.5mm
19mm 19mm
1mm
7.5mm 7.5mm
19mm 19mm
63mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
19mm 19mm
45degrees
0.07mm
0.05mm
0.07mm
0.05mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
8mm 8mm
19mm 19mm
1mm
8mm
19mm 19mm
63mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
8.5mm 8.5mm
19mm 19mm
1mm
8.5mm 8.5mm
19mm 19mm
72mm 72mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
19mm 19mm
45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
9mm 9mm
19mm 19mm
1mm
9mm
19mm 19mm
72mm 72mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
19mm 19mm
45degrees 45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
3 3
1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
9.5mm 9.5mm
22mm
1mm
9.5mm 9.5mm
22mm 22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
22mm 22mm
45degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
10mm 10mm
22mm 22mm
1mm
10mm
22mm
72mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
12mm 12mm
26mm 26mm
1mm
12mm
26mm
83mm 83mm
12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
14mm 14mm
26mm 26mm
1mm
14mm 14mm
26mm
83mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
3 3
1.25
90degrees 90degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
HB HB
16mm
32mm 32mm
1mm
16mm 16mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.08mm
0.13mm
0.08mm
3 3
1.25 1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
18mm
32mm 32mm
1mm
18mm
32mm
92mm 92mm
18mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.09mm
0.15mm
0.09mm
3
1.25
90degrees 90degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
HB
20mm
38mm 38mm
1mm
20mm 20mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.15mm
0.1mm
0.15mm
0.1mm
3 3
销售价 数量
 
276.16
276.16
276.16
276.16
276.16
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
286.13
395.07
395.07
395.07
395.07
668.77
668.77
668.77
668.77
855.18
1157.72
1627.77
2291.73
2729.51

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202307 9,5

提示

后继产品编号 202240 / 202245。
技术说明

结构尺寸近似于 DIN 6527

技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
标准
DIN 6527
刀具材料
VHM
型号
N
涂层
没有涂层
内冷式
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees 90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
刀柄形状
HB HB
切刃直径 DC
9.5mm 9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm
切割深度 ap min
1mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm 9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
总长度 L
72mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
空闲长度
22mm 22mm
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
0.09mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.09mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.06mm
齿数 Z
3
应用
湿,最小
适用
通用
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
有条件适用
空气
适用
铝,塑料
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加