咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性轻质防护帽
商品编号
097282
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097282 GREY
097282 WHITE
制造商名称
重量
S333LG
130g
S133L1
110g
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:一次性轻质防护帽
商品编号:097282 WHITE
技术说明

舒适型一次性面罩有 M/L 规格,带有护目装置和面部防护装置,符合 EN 166:F 标准。宽大的面部护板与柔软的弹性材料保证更高的舒适性并降低噪音。得益于内置头部支架,轻便面罩可立即投入使用。大面甲能够提供极宽视野,此外可抵御反射的、眩目的光线。这些面罩中的出色空气分配保证舒适性更高,噪音更低。
应用

适合头部部件必须频繁更换的应用领域,例如药品生产。
适用于

  • 编号 097280 Jupiter™ 鼓风式呼吸防护装置。
  • 编号097175 Versaflo™ TR800 鼓风式呼吸防护装置
  • 编号097281 Versaflo™ TR600
  • 编号097180 Versaflo™ TR300+ 鼓风式呼吸防护装置

标准

EN 12941 防护等级 TH3;EN 166
属性
制造商名称
S133L1
重量
110g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加