咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号
207525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207525 6/100
207525 8/95
207525 10/90
207525 12/85
修正系数 fz
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
空闲长度
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25 1.25
1mm 1mm
20.5mm
20.5mm 20.5mm
62mm
100mm 100mm
6mm
30degrees 30degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
4
1.25 1.25
1.5mm
8mm
22mm 22mm
70mm
95mm 95mm
8mm 8mm
22mm 22mm
30degrees
0.06mm
0.05mm
0.06mm
0.05mm
4 4
1.25
2mm 2mm
24.5mm 24.5mm
24.5mm 24.5mm
80mm
90mm 90mm
10mm
30degrees 30degrees
0.08mm
0.06mm
0.08mm
0.06mm
4
1.25
2mm 2mm
27mm 27mm
27mm 27mm
93mm
85mm 85mm
12mm
30degrees 30degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
4
销售价 数量
 
2288.41
3065.52
4548.63
6746.01

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,切向型 PPC
商品编号:207525 8/95
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
技术参数
涂层
TiAlN
型号
N
切削加工策略
PPC
公差,公称直径
f8
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对切边 s -
内冷式
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
标准
工厂标准
横向进给方向
水平
属性
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃半径 R1
1.5mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
70mm
有效半径 R2
95mm 95mm
柄直径 Ds
8mm 8mm
空闲长度
22mm 22mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.05mm
齿数 Z
4 4
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
空气
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加