咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202293
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202293 3
202293 3,5
202293 4
202293 4,5
202293 5
202293 5,5
202293 5,75
202293 6
202293 6,5
202293 7
202293 7,5
202293 8
202293 8,5
202293 9
202293 9,5
202293 10
202293 12
202293 14
202293 16
202293 18
202293 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3mm 3mm
8mm
1.5mm 1.5mm
8mm 8mm
57mm
15mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
2.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
3.5mm 3.5mm
11mm 11mm
1.75mm
11mm 11mm
57mm 57mm
15mm 15mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.3mm 3.3mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm 11mm
2mm 2mm
11mm
57mm
15mm 15mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
3.8mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
4.5mm 4.5mm
13mm
4.5mm 4.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.025mm
0.02mm
0.025mm
0.02mm
4.3mm 4.3mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm 13mm
5mm 5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
5.5mm 5.5mm
13mm
5.5mm 5.5mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5.3mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
5.75mm
13mm 13mm
5.75mm 5.75mm
13mm
57mm 57mm
21mm 21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.04mm
0.03mm
0.04mm
0.03mm
5.55mm 5.55mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm 13mm
6mm 6mm
13mm 13mm
57mm 57mm
21mm
6mm 6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
5.8mm 5.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
6.5mm 6.5mm
16mm
6.5mm 6.5mm
16mm
63mm
27mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
6.3mm 6.3mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
7mm
16mm 16mm
7mm 7mm
16mm
63mm
27mm 27mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
6.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
7.5mm 7.5mm
19mm
7.5mm 7.5mm
19mm 19mm
63mm 63mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.05mm
0.04mm
0.05mm
0.04mm
7.3mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8mm 8mm
19mm
8mm
19mm 19mm
63mm 63mm
27mm
8mm 8mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
7.8mm 7.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
8.5mm 8.5mm
19mm
8.5mm
19mm 19mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
8.3mm 8.3mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
9mm 9mm
19mm
9mm 9mm
19mm 19mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
8.8mm 8.8mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
9.5mm
22mm 22mm
9.5mm
22mm 22mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.08mm
0.05mm
0.08mm
0.05mm
9.3mm
3
0.1mm
1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
10mm 10mm
22mm 22mm
10mm 10mm
22mm 22mm
72mm
32mm 32mm
10mm 10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.09mm
0.06mm
0.09mm
0.06mm
9.8mm 9.8mm
3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm 26mm
12mm 12mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm 38mm
12mm 12mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
11.8mm 11.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
14mm 14mm
26mm
14mm 14mm
26mm 26mm
83mm 83mm
38mm
14mm 14mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.1mm
0.07mm
0.1mm
0.07mm
13.8mm 13.8mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm 16mm
32mm 32mm
16mm 16mm
32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
16mm 16mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.13mm
0.08mm
0.13mm
0.08mm
15.7mm 15.7mm
3 3
0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
18mm 18mm
32mm 32mm
18mm 18mm
32mm 32mm
92mm 92mm
44mm 44mm
18mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.09mm
0.15mm
0.09mm
17.7mm
3 3
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
e8 e8
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
20mm
38mm
20mm 20mm
38mm
104mm 104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直 水平、倾斜和垂直
45degrees 45degrees
0.15mm
0.1mm
0.15mm
0.1mm
19.7mm 19.7mm
3 3
销售价 数量
 
536.96
537.98
536.97
536.45
537.14
536.45
536.45
536.40
742.32
741.68
742.32
742.24
1126.26
1127.24
1127.07
1126.87
1870.61
2517.65
3548.97
4982.64
5949.78

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202293 9,5
提示

后继产品编号 202320。
技术说明

经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。
结构尺寸近似于 DIN 6527
技术参数
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.5×D,针对修边 -
内冷式
刀具材料
VHM
涂层
AlCrN
型号
N
标准
DIN 6527
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
e8 e8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6 DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
总长度 L
72mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
32mm 32mm
柄直径 Ds
10mm 10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.08mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.05mm
颈位直径 D1
9.3mm
齿数 Z
3
应用
空气
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加