咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 9° PPC
商品编号
207530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207530 12/500
修正系数 fz
切刃半径 R1
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
有效半径 R2
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
1.25
3mm 3mm
22mm 22mm
22mm 22mm
90mm 90mm
500mm 500mm
12mm
30degrees 30degrees
0.09mm
0.07mm
0.09mm
0.07mm
4
销售价 数量
 
4477.37
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金桶状铣刀,圆锥型 α/2 = 9° PPC
商品编号:207530 12/500
技术说明

高性能刀具,用于在自由曲面上极高效地精加工。最短的加工时间得到出色的表面质量。用在带 CAD / CAM 辅助的先进 5 轴铣床上。
端面切刃的设计,可以确保切屑尤其是在使用端面圆弧的情况下实现理想的成型和排屑。出于这一目的,切刃的数量被减少为有效端面切刃数量。
提示

R2 显示刀具上的有效半径。
不可修磨!
用于侧壁加工和绕开干扰轮廓。
推荐

我们建议 0.05 至 0.2 mm 的精加工余量。
技术参数
横向进给方向
水平
刀具材料
VHM
公差,公称直径
f8
切削加工策略
PPC
涂层
TiAlN
型号
N
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.05×D,针对切边 s -
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25
切刃半径 R1
3mm 3mm
切削刃长度 Lc
22mm 22mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm 22mm
总长度 L
90mm 90mm
有效半径 R2
500mm 500mm
柄直径 Ds
12mm
螺纹升角
30degrees 30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.09mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.09mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.07mm
齿数 Z
4
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加