咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 30×D
商品编号
123895
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC j6
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123895 3
123895 3,2
123895 3,3
123895 3,5
123895 3,8
123895 4
123895 4,2
123895 4,5
123895 4,8
123895 5
123895 5,5
123895 6
123895 6,5
123895 6,8
123895 7
123895 8
123895 8,5
123895 9
123895 10
123895 10,8
123895 11
123895 11,8
123895 12
123895 13
123895 14
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
j6 j6
3mm
2 2
147mm
104mm 104mm
99.5mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
0.07mm/rev
j6
j6
3.2mm
2
147mm
99.2mm
6mm
工厂标准
0.07mm/rev
j6
3.3mm
2
157mm 157mm
114mm 114mm
109.05mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
3.5mm 3.5mm
2
157mm
114mm
108.75mm
6mm 6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
j6
3.8mm
2
167mm
118.3mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
j6
4mm
2 2
176mm
134mm 134mm
128mm
6mm
工厂标准
0.09mm/rev
0.09mm/rev
j6
j6
4.2mm
2
189mm
140.7mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
j6
4.5mm
2
189mm
140.3mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
4.8mm
2
205mm
163mm
155.8mm
6mm
工厂标准
0.11mm/rev
j6
5mm
2 2
205mm
163mm
155.5mm
6mm 6mm
工厂标准
0.11mm/rev
0.11mm/rev
j6
j6
5.5mm
2
226mm
176.8mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
j6 j6
6mm
2
235mm
195mm
186mm 186mm
6mm
工厂标准
0.14mm/rev
0.14mm/rev
j6
j6
6.5mm
2
253mm
201.3mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
j6
6.8mm
2
270mm
217.8mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
j6
7mm 7mm
2 2
270mm
228mm
217.5mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6 j6
8mm
2 2
300mm 300mm
260mm
248mm
8mm
工厂标准
0.16mm/rev
0.16mm/rev
j6 j6
8.5mm
2
322mm 322mm
276mm
263.25mm 263.25mm
10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
9mm
2
339mm 339mm
293mm
279.5mm
10mm 10mm
工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
10mm 10mm
2
369mm
325mm
310mm
10mm
工厂标准 工厂标准
0.19mm/rev
0.19mm/rev
j6
j6
10.8mm
2
408mm
340.8mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6 j6
11mm
2
408mm
357mm
340.5mm
12mm 12mm
工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
j6
11.8mm
2
439mm
372.3mm
12mm
工厂标准
0.21mm/rev
j6
12mm 12mm
2
439mm
390mm
372mm
12mm
工厂标准 工厂标准
0.21mm/rev
0.21mm/rev
j6
13mm
2 2
473mm 473mm
422mm
402.5mm 402.5mm
14mm
工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
j6 j6
14mm
2 2
504mm 504mm
455mm
434mm
14mm
工厂标准 工厂标准
0.24mm/rev
0.24mm/rev
销售价 数量
 
10175.72
10175.69
10276.78
10276.78
10277.25
10276.78
10276.88
10703.38
10703.38
10703.84
11272.53
11272.07
13506.23
13506.23
13506.56
13566.88
18842.22
18987.47
18987.47
25596.82
25597.67
25596.82
25597.67
35414.43
35414.43

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel DEEP VHM 圆柱柄深孔钻 DIN 6535 HA 30×D
商品编号:123895 13
技术说明

排屑槽的不等螺距螺旋线实现出色排屑,用于孔洞的导向环和附加导向刃带实现最高精度。通过配合默契的整体系统工具确保最大流程安全性。钻孔达到最大深度,无需副导孔。通过加强芯体明显提升工具稳定性提高单位时间切屑量出色的使用寿命实现高水平的经济钻孔流程。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 123885 的导孔钻加工一个至少 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 123885 的导孔钻加工一个最大孔深的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。规定的长度/直径比例符合使用相应深孔钻可到达的最小孔深。
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术参数
最大钻深
30×D
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
顶角
138degrees
内冷式
有,40 巴
切削加工策略
HPC
需要加工导孔
是,导孔钻
属性
公差
公差,公称直径
j6
公称直径 DC
13mm
切刃数 Z
2 2
总长度 L
473mm 473mm
排屑槽长度 Lc
422mm
推荐最大钻深 L2
402.5mm 402.5mm
柄直径 Ds
14mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢件
0.24mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.24mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最小
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加