咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
138010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
138010 1-12
138010 1/2-20
138010 1/4-28
138010 2-64
138010 3-56
138010 3/4-16
138010 3/8-24
138010 4-48
138010 5-44
138010 5/8-18
138010 5/16-24
138010 6-40
138010 7/8-14
138010 7/16-20
138010 8-36
138010 9/16-18
138010 10-32
138010 12-28
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS E PM
4
15degrees
23.25mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
12
63.5mm
25.4mm
UNF
1-12 UNF
HSS E PM
3
15degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
20
31.75mm
12.7mm
UNF
1/2-20 UNF
1.27mm
HSS E PM
2
15degrees
5.5mm
80mm
2
5.5mm
7mm
DIN 371
28
15.88mm
6.35mm
UNF
1/4-28 UNF
0.907mm
HSS E PM
3
8degrees
1.85mm
45mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
64
5.45mm
2.18mm
UNF
2-64 UNF
0.397mm
HSS E PM
3
8degrees
2.15mm
50mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 371
56
6.28mm
2.51mm
UNF
3-56 UNF
0.454mm
HSS E PM
4
15degrees
17.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
16
47.63mm
19.05mm
UNF
3/4-16 UNF
1.587mm
HSS E PM
3
15degrees
8.5mm
90mm
3
8mm
10mm
DIN 371
24
23.83mm
9.53mm
UNF
3/8-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
8degrees
2.4mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
48
7.13mm
2.84mm
UNF
4-48 UNF
HSS E PM
3
8degrees
2.7mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
44
7.95mm
3.17mm
UNF
5-44 UNF
HSS E PM
3
15degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
18
39.7mm
15.88mm
UNF
5/8-18 UNF
1.411mm
HSS E PM
3
15degrees
6.9mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24
19.85mm
7.94mm
UNF
5/16-24 UNF
1.058mm
HSS E PM
3
8degrees
2.95mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
40
8.8mm
3.51mm
UNF
6-40 UNF
0.635mm
HSS E PM
4
15degrees
20.4mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
14
55.58mm
22.23mm
UNF
7/8-14 UNF
1.814mm
HSS E PM
3
15degrees
9.9mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
20
27.78mm
11.11mm
UNF
7/16-20 UNF
1.27mm
HSS E PM
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
36
10.43mm
4.16mm
UNF
8-36 UNF
0.705mm
HSS E PM
3
15degrees
12.9mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
18
35.73mm
14.29mm
UNF
9/16-18 UNF
1.411mm
HSS E PM
2
15degrees
4.1mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
32
12.08mm
4.83mm
UNF
10-32 UNF
0.794mm
HSS E PM
3
8degrees
4.7mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
28
13.73mm
5.48mm
UNF
12-28 UNF
0.907mm
销售价 数量
 
3238.17
1192.06
1054.00
860.27
860.27
2141.86
1154.78
752.30
752.30
1628.16
1104.63
850.43
2681.59
1214.25
711.49
1389.51
935.10
796.45

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:138010 9/16-18
应用

用于 UNF 标准细螺纹 ASME − B1.1。
技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。
  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。
  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。
  • 专用槽型保障理想的排屑效果。

技术参数
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
螺纹断面角
60degrees
公差等级
2BX
螺纹升角
40degrees
切削方向
右向
锥度导程部分的形状
C
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
AlTiX
属性
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
12.9mm
总长度 L
100mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
11mm
标准
DIN 374
每英寸螺距
18
螺纹深度
35.73mm
螺纹直径
14.29mm
螺纹种类
UNF
螺纹规格
9/16-18 UNF
螺距
1.411mm
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加