咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 1.5×D
商品编号
139666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139666 M4
139666 M5
139666 M6
139666 M8
139666 M10
139666 M12
139666 M14
139666 M16
全牙型
公称直径 DC
内冷式
切削刃长度 Lc
总长度 L
排屑槽数量
柄直径 Ds
柄长 Ls
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺纹齿形
螺距
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢
锪钻的编程值 L1
颈部直径 D1
齿数 Z
3.1mm
6.63mm
58mm
4
6mm
39.4mm
6.63mm
4mm
M4
全牙型
0.7mm
0.02mm
7.33mm
5mm
4
3.9mm
7.57mm
58mm
4
6mm
39.3mm
7.57mm
5mm
M5
全牙型
0.8mm
0.035mm
8.37mm
5.75mm
4
4.7mm
9.47mm
68mm
4
8mm
44.8mm
9.47mm
6mm
M6
全牙型
1mm
0.05mm
10.37mm
7mm
4
6.4mm
13.8mm
75mm
4
10mm
46.8mm
13.8mm
8mm
M8
全牙型
1.25mm
0.06mm
14.85mm
9mm
4
8.1mm
15.7mm
82mm
6
12mm
49.9mm
15.7mm
10mm
M10
全牙型
1.5mm
0.075mm
16.9mm
11mm
6
9.8mm
18.32mm
94mm
6
14mm
58.1mm
18.32mm
12mm
M12
全牙型
1.75mm
0.09mm
19.67mm
13mm
6
11.5mm
22.94mm
106mm
6
16mm
64.4mm
22.94mm
14mm
M14
全牙型
2mm
0.1mm
24.44mm
15mm
6
13.4mm
24.94mm
108mm
6
18mm
63.7mm
24.94mm
16mm
M16
全牙型
2mm
0.11mm
26.49mm
17mm
6
销售价 数量
 
2796.84
2796.84
3339.25
3949.47
4593.60
5864.88
7000.56
8593.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master TM 带柄螺纹铣刀,配有锪孔凸台 1.5×D
商品编号:139666 M4
优点

侧刃用于 90° 锪孔的锪孔凸台,实现锪孔和螺纹铣削一步到位。
提示

类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
样式 HB:以编号 139666 + 129100 HB 订购。
样式 HE:以编号 139666 + 129100 HE 订购。
技术说明

整体硬质合金螺纹铣刀采用间距不等的切削刃,同时增加切削刃数量。归功于间距不等的切削刃,实现很高的运行稳定性刀具使用寿命
全新研发的通用刃型高性能涂层广泛适用于各类材料。
  • 归功于间距不等的切削刃显著减小振动
  • 增加的切刃数量。
  • 新一代 AlTiN 基 HiPIMS 涂层。
  • 螺纹牙型经过校正,避免牙型扭曲。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加