咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手用去毛刺刀 90°
商品编号
150400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
150400 12,4
150400 16,5
150400 20,5
150400 25
切刃数 Z
外径
总长度
握柄长度
最小锪钻直径,适合的最小孔径
3
12.4mm
123mm
100mm
2.8mm
3
16.5mm
138mm
105mm
3.2mm
3
20.5mm
143mm
110mm
3.5mm
3
25mm
143mm
110mm
3.8mm
销售价 数量
 
544.33
625.80
778.93
878.81

商品详情

商品名称:手用去毛刺刀 90°
商品编号:150400 25
提示

适用于去毛刺以及锪孔。
特别适用于工地安装。
其他用于去毛刺的手用锪钻参见 83 组。
技术说明

三刃锥形锪钻,带有适合手持的塑料手柄。护手的强力型握柄由特别坚韧并且耐冲击的聚丙烯构成。特殊的表面结构使得手柄在潮湿和油腻的条件下也不会出现打滑现象。
技术参数
刀具材料
HSS
锥头锪钻钻尖角
90degrees
属性
切刃数 Z
3
外径
25mm
总长度
143mm
握柄长度
110mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
3.8mm
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
适用
铝金属(短切屑)
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铜锌合金
适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加