咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 车铣复合刀柄 45° 倾斜,左向
商品编号
318628
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318628 25
B
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于四边刀杆
装夹长度 L1
顶尖中心偏差 f
40mm
94mm
112.7mm
25mm
80mm
12.7mm
销售价 数量
 
9324.62

商品详情

商品名称:eco 车铣复合刀柄 45° 倾斜,左向
商品编号:318628 25
应用

可以配套车削/铣削加工中心使用。
用于夹持带有四方的 ISO 刀夹。
技术说明

带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。
GARANT - 利用 GARANT eco 优化使用寿命、更优质的表面质量、更高的过程安全性,并提升生产效率。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-3
固定器
HSK-T 63
内冷式
属性
B
40mm
外径 D
94mm
悬伸长度 A 尺寸
112.7mm
用于四边刀杆
25mm
装夹长度 L1
80mm
顶尖中心偏差 f
12.7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加