咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 车铣复合刀柄 轴向,1 位,左向
商品编号
318621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318621 25
B
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
用于四边刀杆
装夹长度 L1
40mm
102mm
130mm
25mm
88mm
销售价 数量
 
5647.08

商品详情

商品名称:eco 车铣复合刀柄 轴向,1 位,左向
商品编号:318621 25
技术说明

GARANT - 利用 GARANT eco 优化使用寿命、更优质的表面质量、更高的过程安全性,并提升生产效率。
带有可以调整的冷却管口,带有内螺纹。
应用

用于夹持带有四方的 ISO 刀夹。
用于夹持带有四方的 ISO 刀夹。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-3
内冷式
固定器
HSK-T 63
属性
B
40mm
外径 D
102mm
悬伸长度 A 尺寸
130mm
用于四边刀杆
25mm
装夹长度 L1
88mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加