咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆座 带槽
商品编号
318831
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
318831 10
318831 12
318831 16
318831 20
318831 25
318831 32
L1
外径 D
夹紧直径 D1
悬伸长度 A 尺寸
79.05mm
45mm
10mm
105mm
79.05mm
45mm
12mm
105mm
79.05mm
45mm
16mm
105mm
79.05mm
55mm
20mm
105mm
79.05mm
55mm
25mm
105mm
80mm
65mm
32mm
105mm
销售价 数量
 
5260.04
5260.04
5260.04
5260.04
5260.04
5960.23

商品详情

商品名称:镗杆座 带槽
商品编号:318831 25
应用

用于夹持镗杆。
可以配套车削/铣削加工中心使用。
技术说明

GARANT - 包绕式镗杆保证更高的稳定性和减震作用。
技术参数
刀柄标准
ISO 12164-3
固定器
HSK-T 63
内冷式
属性
L1
79.05mm
外径 D
55mm
夹紧直径 D1
25mm
悬伸长度 A 尺寸
105mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加