咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 E-A-R? CLASSIC? II 规格 250
商品编号
097310 250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 E-A-R? CLASSIC? II 规格 250
商品编号:097310 250
内容:250
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):28
包装:散装
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
E-A-R™ CLASSIC™ II。阻燃的聚氨酯泡沫通过缓慢复位,最终完美贴合耳道,从而确保可靠的隔音。防滑表面和耐湿性可防止其滑入耳道。SNR = 28 dB(H = 30 dB;M = 24 dB;L = 22 dB)。

技术说明
分发盒,内含 50 包可重复密封的便携装,每包 5 副,供一周使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加